Keskeny ékszíj Gates SPA2032 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPA2032 DELTA NARROW
Rubix:10426605
gyártó:962562032
EAN:5414465317545
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség12.7 mm
Referenciahossz2032 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPA2032 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962562032


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség12.7 mm
Referenciahossz2032 mm
Belső hossz1987 mm
Külső hossz2050 mm
Vastagság10 mm
Burkoltnem
Sorozatdelta narrow
Min. Üzemi hőmérséklet-30 °C
Max.Üzemi hőmérséklet70 °C
Minimális szíjtárcsa-átmérő90 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre