Referencia
Gates:SPC8000 DELTA NARROW
Rubix:10420225
gyártó:962768000
EAN:5414465319563


Műszaki összefoglalás
| Profil | spc |
|---|---|
| Felső szélesség | 22 mm |
| Referenciahossz | 8000 mm |
Termék leírás : GATES SPC8000 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962768000
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spc |
|---|---|
| Felső szélesség | 22 mm |
| Referenciahossz | 8000 mm |
| Belső hossz | 7917 mm |
| Külső hossz | 8030 mm |
| Vastagság | 18 mm |
| Burkolt | igen |
| Sorozat | delta narrow |
| Min. Üzemi hőmérséklet | -30 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Minimális szíjtárcsa-átmérő | 224 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre