Referencia
Gates:SPB2680 DELTA NARROW
Rubix:10419841
gyártó:962662680
EAN:5414465677175


Műszaki összefoglalás
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Referenciahossz | 2680 mm |
Termék leírás : GATES SPB2680 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962662680
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Referenciahossz | 2680 mm |
| Belső hossz | 2620 mm |
| Külső hossz | 2702 mm |
| Vastagság | 13 mm |
| Burkolt | igen |
| Sorozat | delta narrow |
| Min. Üzemi hőmérséklet | -30 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Minimális szíjtárcsa-átmérő | 140 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre