Csiszolócsap Pferd Tools DZY-N 4,0-5/3 D 126
Diam. grind. pin cyl. 4x 5x3mm D126
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:DZY-N 4,0-5/3 D 126
Rubix:78133
gyártó:36004010
EAN:4007220119228




Termék leírás : Pferd Gyémántszemcsés csapos csiszoló DZY-N 4,0-5/3 D126 36004010; P119228
Diamond mounted point, cylindrical
Design: Especially suited to quick removal on galvanised coatings. Universal grain: D 126 – medium (to FEPA standard). Application: For tool and production grinding of hard materials such as tungsten carbide, ceramics - pre- and finish sintered - glass as well as some non-ferrous metals. Note: To avoid fringe heat damage to the workpiece and to increase the life of the tool we recommend the use of coolant lubricants. Recommended peripheral speed dry cutting: 8–18 m/s, wet cutting: 15-25 m/s.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Szemcse | 126 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
