Áramlásérzékelő SMC PF3A706H-F14-FSN

Digital Flow Switch

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:PF3A706H-F14-FSN
Rubix:10238940
gyártó:PF3A706H-F14-FSN
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : Digitális áramláskapcsoló,mérési tartomány: 60-6000 l/perc,


Digital flow switch for large flow Applicable fluid: Air, N2 Flow ratio: 100:1 Modular type available 3-colour 2-line information display Outputs: IO-Link, NPN/PNP and analogue/external input Rated flow ranges: from 10 to 12000 l/min Repeatability: ±1.0 % F.S. IP65.

Erősségek

Applicable fluid: Air, N2. Flow range: Max. 12000 L/min. Flow ratio: 100:1. 3-color/ 2-screen display. Port Size: 1, 1 1/2, 2. Outputs: NPN/PNP and Analogue/External input. IP65.

Technikai információk


Jellemzők
Max. feszültség24 V
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok50 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre