Dupla (Hatszögletű) ékszíjak Optibelt HBB X 6900

DK Double Sided V-Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:HBB X 6900
Rubix:10468778
gyártó:1713736
EAN:4014486641301
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilbb
Referenciahossz6900 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT HBB X 6900 Burkolt ékszíj - 1713736


Areas of application of the optibelt DK

optibelt DK double V-belt are used when several pulleys are in one plane and the direction of rotation of one or more driven pulleys is to be changed without crossing the belt. Typical serpentine arrangements are perfectly suited to the optibelt DK double V-belt.


Possible special designs

Special designs with different superstructures are possible. Double V-belts are mainly used in agricultural machinery. But they are also increasingly being used in mechanical engineering.

Erősségek

  • Polyester or aramid cord
  • High transverse strength
  • Temperature range -35°C to +85°C
  • Ideally suited for serpentine designs
  • Outstanding flexibility
  • Electrically conductive
  • Excellent running properties
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai Tömeg1863 g
    Profilbb
    Referenciahossz6900 mm
    Öv számabb270
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre