Referencia
FAG:DH311
Rubix:10015134
gyártó:0394306500000
EAN:4012801469166
Termék leírás : DH311 [FAG]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 34 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 64 mm |
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 11 mm |
| Sorozat | dh3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

