Fix és változó nyitókulcs Roebuck 880343

Double open ended metric spanners

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:4972132
Roebuck:880343
Rubix:10003852
EAN:3660338337628
brand logo

Műszaki összefoglalás

Nyitás22x24
Hossz248 mm
Típuslapos kulcs
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK villáskulcs, DIN3110, 22x24mm - 880343


Standard: DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.

Technikai információk


Jellemzők
Nyitás22x24
Hossz248 mm
Típuslapos kulcs
Végsőacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre