Húzott csésze tűgörgős csapágy INA BK2212-A

Drawn cup needle roller bearing closed end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:BK2212-A
Rubix:588985
gyártó:0000103320000
EAN:4054364116934
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA BK2212-A


Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245

Erősségek

Operating temperature up to + 140 °C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg18 g
Belső átmérő22 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség12 mm
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség8300 rpm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9100 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre