Húzott csésze tűgörgős csapágy INA BK2020-A

Drawn cup needle roller bearing closed end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:BK2020-A
Rubix:28279
gyártó:0001770670000
EAN:4012802424898
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA BK2020-A Zárt végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245

Erősségek

Operating temperature up to + 140 °C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x26x26 mm
Logisztikai Tömeg27 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség20 mm
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség8600 rpm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr15700 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre