Referencia
SKF:BK 1616
Rubix:544221
gyártó:2036
EAN:7316570124224


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 16 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : SKF BK 1616 tugörgos radiális csapágy
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 16x22x22 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 18 g |
| Belső átmérő | 16 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 14000 rpm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10.5 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre