Tűgörgős csapágyak INA HK1612-AS1-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK1612-AS1-B
Rubix:559299
gyártó:0000605930000
EAN:4012802432251
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő16 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK1612-AS1-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)12x22x22 mm
Logisztikai Tömeg12 g
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség12 mm
Sorozathk..-as1-b
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r9700 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr7600 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre