Tűgörgős csapágyak INA HK3516-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK3516-B
Rubix:559271
gyártó:0075144500000
EAN:4047643190107
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK3516-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Erősségek

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300

Alkalmazások

Bearing with reduced radial volume.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x42x42 mm
Logisztikai Tömeg36 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség16 mm
Sorozathk..-b
Ketrecacél
Referencia sebesség5400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r33500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr18700 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre