Referencia
INA:RNA4908-XL
Rubix:273227
gyártó:0506512260000
EAN:4012802193251


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 48 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : INA RNA4908-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Erősségek
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 142 g |
| Belső átmérő | 48 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| Sorozat | rna..-xl |
| Referencia sebesség | 5000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 67000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48500 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre