Referencia
Lecserélt ref.:RNAO5X10X8-TV
INA:RNAO5X10X8-TV-XL
Rubix:551235
gyártó:0507757400000
EAN:4012802735116

Termék leírás : INA RNAO5X10X8-TV-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 8x10x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
| Belső átmérő | 5 mm |
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Sorozat | rnao..-tv-xl |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 42000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1920 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2650 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre