Tűgörgős csapágyak SKF NKIS 40 TN/P6

NKIS Needle Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NKIS 40 TN/P6
Rubix:539230
gyártó:133425
EAN:7316574333288
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő65 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF NKIS 40 TN/P6 tugörgos radiális csapágy


Erősségek

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg267 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő65 mm
Szélesség22 mm
Sorozatnkis
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség8000 rpm
Sorok száma1
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r72 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr42.9 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre