Referencia
SKF:NKI 6/12 TN
Rubix:209835
gyártó:14303
EAN:7316571001005

Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) NKI 6/12 TN [SKF]
Single row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes two non-separable closure rings that act as flanges to guide the bearing axially.
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 12x16x16 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 14 g |
| Belső átmérő | 6 mm |
| Külső átmérő | 16 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Sorozat | nki |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 30000 rpm |
| Sorok száma | 1 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 5.2 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 4.4 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre