Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK1712-AS1-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK1712-AS1-B
Rubix:559293
gyártó:0000605000000
EAN:4054362392996
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő23 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK1712-AS1-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)12x23x23 mm
Logisztikai Tömeg12 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő23 mm
Szélesség12 mm
Sorozathk..-as1-b
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r10300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr7900 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre