Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény NTN AXK1117

NTN - Needle Roller Bearing - AXK1105

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:AXK1117
Rubix:10012794
EAN:4547359023077
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : AXK1117 [NTN]


Needle roller bearing, thrust needle roller bearing, cage assembly

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)110x110x4 mm
Logisztikai Tömeg67 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség4 mm
Sorozataxk
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r291000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr57500 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre