Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K65X70X20-A/0-7
Needle roller cage assembly
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:K65X70X20-A/0-7
Rubix:216713
gyártó:0002832316063
EAN:4054362423614


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : INA K65X70X20-A/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Erősségek
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Alkalmazások
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 20x70x70 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 63 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | k |
| Referencia sebesség | 4450 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 77000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 30500 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre