Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK2220-2RS-L271

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK2220-2RS-L271
Rubix:559286
gyártó:0007011570968
EAN:4047643186940
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK2220-2RS-L271 Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Erősségek

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297

Alkalmazások

Bearing with reduced radial volume.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x28x28 mm
Logisztikai Tömeg24 g
Belső átmérő22 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség20 mm
Sorozathk..-2rs
Tömítéskét gumi tömítés
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r22100 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13400 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető