Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK3026-AS1

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK3026-AS1
Rubix:559273
gyártó:0002292370000
EAN:4012802449655
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK3026-AS1 Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1, single row, with cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)26x37x37 mm
Logisztikai Tömeg51 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség26 mm
Sorozathk..-as1
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r54000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr28000 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre