Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK0810-2RS-FPM-DK-SF193
Drawn cup needle roller bearing open end
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:HK0810-2RS-FPM-DK-SF193
Rubix:573152
gyártó:0127500261193
EAN:4054362387336

Termék leírás : INA HK0810-2RS-FPM-DK-SF193
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Erősségek
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Alkalmazások
Bearing with reduced radial volume.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2,77 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Sorozat | hk..-2rs |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1930 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2180 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre