Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K24X28X10-A/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K24X28X10-A/0-7
Rubix:250237
gyártó:0002849476063
EAN:4047643024693
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő24 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K24X28X10-A/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)10x28x28 mm
Logisztikai Tömeg6 g
Belső átmérő24 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség10 mm
Sorozatk
Ketrecacél
Referencia sebesség10600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r14800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9600 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre