Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény SKF K 45X50X27

SKF Needle Ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:K 45X50X27
Rubix:217876
gyártó:10311
EAN:7316577126184
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő50 mm
Szélesség27 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF K 45X50X27 tugörgos radiális csapágy


Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)27x50x50 mm
Logisztikai Tömeg50 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő50 mm
Szélesség27 mm
Sorozatk
Ketrecacél
Referencia sebesség9000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r81.5 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr33 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre