Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK3020-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearing open end
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:HK3020-2RS-L271
Rubix:559274
gyártó:0007909740968
EAN:4012802631555


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 37 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : INA HK3020-2RS-L271 Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Erősségek
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Alkalmazások
Bearing with reduced radial volume.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 37 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | hk..-2rs |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 17200 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető