Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK2530-2RS-L271

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK2530-2RS-L271
Rubix:271919
gyártó:0007018310968
EAN:4012802609530
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK2530-2RS-L271 Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Erősségek

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297

Alkalmazások

Bearing with reduced radial volume.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség30 mm
Sorozathk..-2rs
Ketrecacél
Tömítéskét gumi tömítés
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r45000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr25500 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre