Referencia
Lecserélt ref.:6868327
Roebuck:866823
Rubix:10176235
EAN:3660338208935

Dokumentumok
Termék leírás : ROEBUCK DTA VÁGÓTÁRCSA - ACÉL D.230 - 866823
Flat hub. Standard: NF 12413 - OSA Label
DISC DTA.230 - D.230x2,5 CUTTING - STEEL
Erősségek
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Alkalmazások
cutting
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 230 mm |
|---|---|
| Vastagság | 2.5 mm |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Sorozat | dta |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető