Csiszolókorong Pferd Tools E 125-7 SG ALU

E 125-7 A 24 N SG-ALU/22,23 discs to be deburred

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:E 125-7 SG ALU
Rubix:10453993
gyártó:62212622
EAN:4007220475409
PFERD Reinforced grinding wheel E 125 7 A 24 N SG ALU/22,23

Műszaki összefoglalás

Átmérő125 mm
Furatátmérő22.23 mm
Vastagság6.3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Tisztítókorong E 125-7 Sg Alu P475409, 62212622


Best grinding results obtained from powerful abrasive angle grinders: corundum A for very restrictive uses. Professional tool of hardness R offering a great grinding ease and a very good lifespan.

Erősségek

Great grinding ease and a very good lifespan. Special resistance to deformation in the case of pipeline use. Best grinding results on powerful angle grinders.

Alkalmazások

Surface grinding, machining of welding cords, chamfering, flutes. Best grinding results on powerful angle grinders.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő125 mm
Furatátmérő22.23 mm
Vastagság6.3 mm
Modelle 125-7 sg alu
Sorozatperformance line sg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre