Vágókorong Pferd Tools 100 EHT 350-4,5 SG STEEL/22,23
EHT SG STEEL Cutting Disc
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:100 EHT 350-4,5 SG STEEL/22,23
Rubix:10453940
gyártó:61329522
EAN:4007220540046





Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 350 mm |
|---|---|
| Vastagság | 4.5 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
Termék leírás : PFERD Vágókorong 100 Eht 350-4.5 Sg Steel/22.2 P540046, 61329522
Can be used on hand held cut off machines with electric, high frequency or petrol motors Alternative wheels with dia. 300 mm for 80 m/s and 100 m/s are available to match existing machines Abrasive: Aluminium oxide A Hard, special tool of hardness S with high cutting performance and long tool life for use on hand held cut off machines (wheel dia. 300–400 mm).
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 350 mm |
|---|---|
| Vastagság | 4.5 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Szemcse | 24 |
| Max. sebesség | 100 m/s |
| Sorozat | sg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre