Rugalmas tengelykapcsoló Timken QF100INSERT
Elastomeric Insert
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Timken:QF100INSERT
Rubix:389919
EAN:0883450051354

Dokumentumok
Termék leírás : Csillagbetétes tengelykapcsolók QF100INSERT [TIMKEN]
Timken Quick-Flex QF100INSERT is a red standard elastomer insert (urethane) for coupling applications with vibration and shock load damping. Suitable for use up to 100°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 191x171x92 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2270 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 191x171x92 mm |
| Csomagolt súly | 2270 g |
| Méret | 100 |
| Max. hőfok | 100 °C |
| Teljes hossz | 77.5 mm |
| Külső átmérő | 163.6 mm |
| Névleges nyomaték | 226.3 N.m |
| Max. sebesség | 4800 rpm |
| Szögeltolás | 2 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre