Rugalmas tengelykapcsoló Mecaline 866327
HRC F type hub
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:866327
Rubix:10173115
EAN:3660338204739

Dokumentumok
Termék leírás : HRC tengelykapcsoló agy HRC110 INT
Mecaline HRC couplings are designed for use in a wide variety of general applications, a taper bush version enables a quick and simple assemby without specialist tools. Couplings cater for incidental angular, parallel and azial misalignment and absorb shock loads.
HRC COUPLING HUB HRC110 INT
Erősségek
Cast Iron
Alkalmazások
Power transmission and for shaft mis-alignment
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 110 |
|---|---|
| Min. hőfok | -40 °C |
| Max. hőfok | 100 °C |
| Külső átmérő | 112 mm |
| Névleges nyomaték | 160 N.m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre