Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 883894

ELBOW PUSH-IN SLEEVE FITTING NICKEL PLATED BRASS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:883894
Rubix:10165146
EAN:3660338372971
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 210

Dokumentumok

Termék leírás : 883894 - PUSH IN TO STEM 90-10MM-10MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre