Tengely támasztó sín (Lineáris vezető tengely) Ewellix LRCB 30
Ewellix Shaft support LRCB
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ewellix:LRCB 30
Rubix:493616
gyártó:LRCB 30
EAN:7316577656117


Dokumentumok
Termék leírás : SKF LRCB 30 tengely támasztó sín
Ewellix, is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Shaft support with bore holes
Erősségek
Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1410 g |
|---|---|
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 6180x810x320 mm |
| Csomagolt súly | 1596 g |
| Tengely átmérő | 30 mm |
| Hossz | 600 mm |
| Sorozat | lrcb |
| Szélesség | 69 mm |
| Magasság | 42 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
