Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó Mecaline 840759
EXHAUST UNIVERSAL MALE PARALLEL FLOW REGULATOR
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:840759
Rubix:10172715
EAN:3660338061387
Dokumentumok
Termék leírás : 840759 - FLOW REG ST (FLOW OUT) 12-1/2R
Material: Polymer Body. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -20°C...+80°C. Application: compressed air. Marked "C" on the body
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre