Hosszabbítás a zsinórhoz, foglalathoz Beta Tools 900AN/100
Extension bars with square fittings, 1/4" male and female angled, chrome-plated
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:900AN/100
Rubix:395930
gyártó:009000826
EAN:8014230087504


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/4 '' |
|---|---|
| Hossz | 100 mm |
| Átmérő | 11.5 mm |
Termék leírás : BETA 900AN/100 1/4”-os gömbvégu toldó
Extension bars with square fittings, 1/4" male and female angled, chrome-plated
Erősségek
Extension bars with square fittings, 1/4" male and female angled, chrome-plated
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 44 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/4 '' |
| Hossz | 100 mm |
| Átmérő | 11.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre