Hosszabbítás a zsinórhoz, foglalathoz Beta Tools 720/20
Hosszabbítás a zsinórhoz, foglalathoz Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:720/20
Rubix:10432837
gyártó:007200818
EAN:8014230029030


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Hossz | 75 mm |
| Átmérő | 30 mm |
Termék leírás : BETA 720/20 1/2”-os toldó
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 198 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
| Hossz | 75 mm |
| Átmérő | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre