Hosszabbítás a zsinórhoz, foglalathoz Beta Tools 920MQ/22
Hosszabbítás a zsinórhoz, foglalathoz Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:920MQ/22
Rubix:10434225
gyártó:009200805
EAN:8014230103082


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Hossz | 264 mm |
| Átmérő | 30 mm |
Termék leírás : BETA 920MQ/22 1/2”-os toldó
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 310x95x36 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 415 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
| Hossz | 264 mm |
| Átmérő | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre