Zárókupakok SKF TSN 516 C

Felt Seal TSN…-C Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:TSN 516 C
Rubix:543454
gyártó:93405
EAN:7316570221107
brand logo

Termék leírás : SKF TSN 516 C tömítés


Felt seal for SNL plummer block housing (4-piece).

Erősségek

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)10x98,5x98,5 mm
Logisztikai Tömeg122,8 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő98.5 mm
Szélesség10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre