Tengelykapcsolók Mecaline 853519
FEMALE THREADED WITH TWIN SAFETY COUPLING - ISO B
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:853519
Rubix:10171141
EAN:3660338096075
Dokumentumok
Termék leírás : 853519 - 2 DIRECTIONS FIXED COUPLING CONNECTING DIA (INCH) '' 1/2
MECALINE coupling enable connection and disconnection in complete safety, via a pressurisation mechanism that guarantees disconnection with no rick of hose-whip. These safety couplings are compliant with the standards ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Series C (Ø 5.5 mm flow Passage). Material: Reinforced Polymeric body. Flow: 883 l/min at 6 bar with Delta P 10%. Max working pressure: 12 bars . Temperature: -15°C to + 70°C
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 1/2 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre