Referencia
Lecserélt ref.:866932
Roebuck:886417
Rubix:10003711
EAN:3660338398469

Dokumentumok
Termék leírás : FIBRE DISC - D.125 - 60G
Ceramic Fibre disc
Erősségek
Specially designed for use on cool grinding on stainless steel and heat-resistant steels. Ceramic micro-fracturing grain generates an excellent surface finish.
Alkalmazások
Stainless steel and heat-resistant steels
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 125 mm |
|---|---|
| Szemcse | 60 |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Csiszoló típus | kerámia |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre