Kombinált egységek Mecaline 891702

FILTER REGULATOR AND LUBRICATOR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:891702
Rubix:10414120
EAN:3660338443404
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)g1/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE levego elokészíto egység, szuro-nyomásszabályzó-keno (FR+L S2), G1/4 – 891702


Filter Regulator and Lubricator (RF.L) available in 3 different aluminium body sizes with different flow rate ranges, pressure range from 0.15 to 0.9 MPa, Semi-auto drain + Manual drain, pressed-in self-locking mechanism to prevent the abnormal movement of the set pressure caused by external interfere. Pre-installed circular square pressure gauge which with clip and magnifier is used to save installation space, and installation brackets. Filter 40 μm and Aluminium bowl. Attached Lubricator unit with proportional oil dripping structure which adopts gap seal type, the quantity of oil supply can be adjustment precisely changing the position of graduation oil ring indicator. Filling of oil while the lubricator is under pressure is made possible.

Technikai információk


Jellemzők
Menetátmérő (hüvelyk)g1/4 ''
Minimális üzemi nyomás1.5 bar
Max. üzemi nyomás9 bar
Szűrő finomsága40 µm
Csatlakozás 1g 1/4 in
  • Elérhető