Referencia
Milwaukee:4932472118
Rubix:10503739
EAN:4058546325145
Termék leírás : Milwaukee Kábelbehúzó fémmentes szalaggal 15 m - 1 db; 4932472118
High flexibility tape for easier feeding. Thicker tape for better pushing. Triple strand design, won’t kink. Low friction case for smooth pay out. Square inner grip for easier winding.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Hossz | 15000 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre



