Karimás ház SKF FNL 506 B

Flange Bearing Housing FNL

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FNL 506 B
Rubix:540732
gyártó:263292
EAN:7316572868614
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Szélesség42 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF FNL 506 B csapágyház


Undivided, flanged FNL cast housings are proven, simple and reliable housings for applications without horizontal frames. The built-in bearings can fully utilise their service life with less maintenance. FNL housings are optionally supplied with a cover for shaft ends (suffix A) or for through shafts (suffix B). Smaller versions up to and including size 13 have a triangular flange, larger versions have a square flange.

Erősségek

  • Tried and tested
  • Low maintenance requirements

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1600 g
Belső átmérő25 mm
Szélesség42 mm
Magasság117 mm
Hossz130 mm
Lyukak száma3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre