Referencia
Igus:JFM-1012-09
Rubix:585391
Termék leírás : IGUS JFM-1012-09
The versatile long distance runner - High wear resistance on (almost) all shafts, very low coefficients of frictionOne main advantage of iglidur® J plain bearings is the combination of a low coefficient of friction when running dry and the low stickslip tendency. With a recommended maximum surface pressure of 35 MPa, iglidur® J plain bearings are not suitable for extreme loads.
Erősségek
Over 250 dimensions available from stockLow wear against different shaft materialsLow coefficients of friction running dryVibration-dampeningGood resistance to chemicalsBest material to use with soft shaft materialsLow humidity absorption
Alkalmazások
Automation Printing industry Beverage industry Aerospace engineering Clean room
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


