Karimás házegység PTN SSUCF208

Flange Housed Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:SSUCF208
Rubix:10302544
gyártó:893521
EAN:3660338459795
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Szélesség129 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság102 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Peremes házas egység SSUCF208


Stainless steel flange housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.

Erősségek


High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing

Alkalmazások


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő40 mm
Szélesség129 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság102 mm
Magasság51.2 mm
Hossz129 mm
Sorozatssucf200
Teljes csapágy szélesség35 mm
Rögzítő furat átmérője16 mm
Lyukak száma4
Súly1.8 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre