Karimás házegység PTN UCF201

Flange Housed Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:UCF201
Rubix:10302523
gyártó:893544
EAN:3660338460029
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Szélesség86 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság64 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Peremes házas egység UCF201


Cast iron flange housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.

Erősségek

  • High cost efficiency
  • High versatility
  • The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
  • Ready for mounting units
  • Lubricated and sealed bearing

Alkalmazások


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő12 mm
Szélesség86 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság64 mm
Magasság33.3 mm
Hossz86 mm
Sorozatucf200
Teljes csapágy szélesség11 mm
Rögzítő furat átmérője12 mm
Lyukak száma4
Súly0.62 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre