Karimás házegység NSK C-UCFC 208D1
Flange Cartridge Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:C-UCFC 208D1
Rubix:566973
EAN:00029176669903

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 120 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK C-UCFC208D1 Peremes házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 120 mm |
| Magasság | 26 mm |
| Sorozat | ucfc2 |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 14 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Külső átmérő | 145 mm |
| Súly | 1.85 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre