Karimás házegység PTN UCFC209
Flange Housed Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:UCFC209
Rubix:10302472
gyártó:893599
EAN:3660338460579





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 93.3 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Peremes házas egység UCFC209
Cast iron flange housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Erősségek
High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing
Alkalmazások
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 93.3 mm |
| Magasság | 40.2 mm |
| Sorozat | ucfc200 |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Súly | 2.7 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre