Karimás házegység SNR SUCF206

SNR - Bearing Unit - SUCF206

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:SUCF206
Rubix:576301
EAN:3413529501373
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Szélesség38.1 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság83 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR SUCF206


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, NIRO insert with inner ring extended on both sides with set screws, groove in the housing for securing the protective cap.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)115x110x45 mm
Logisztikai Tömeg1114 g
Belső átmérő30 mm
Szélesség38.1 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság83 mm
Hossz108 mm
Sorozatsucf200
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r11500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr15300 N
Külső átmérő62 mm
Súly1.33 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre